Sűrített levegős tömlőtekercs

Cikkszám: 2153/0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Kábeldob

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2153/0
    EAN / GTIN 4017976900612
    Gyártó száma 2153/0
    L-szám L90070 210

    Leírás

    Kivitel:

    Tartozékok

    Leírás:

    Sűrített levegős tömlőtekercs a MultiVario 500 mm széles asztali kocsihoz tartozékként. Porszórtan kék RAL 5007. Könnyű rögzítés a kocsi tartócsövein lévő bilincsek segítségével. 25 m tömlővel NW6. Zárható lakattal (nem tartozék). A 2400, 2400B, 2400W, 2420, 2500, 2500B, 2560, 8100, 8200, 8240, 8120, 8220, 8100, 8200, 8240, 8220 modellekhez.

    Jellemző:

    Teljes hossz (mm): 500
    Szín: ragyogó kék
    Megjegyzés: 500 mm széles MultiVario kocsihoz

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz