{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális fogásmélység ap max | 2 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 40 mm | |
Teljes hossz Lges | 90 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XNEX 040308 | |
Váltólapka csavar készlet | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215176 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406569976 | |
Gyártó száma | 215176 20/3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sarokmaró 90°, Weldon szár, ⌀ D / élek száma Z: 20/3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
303,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
263,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
119 darabszám azonnal szállítható
257,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
330,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
179,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 30 mm | 40 mm |
Teljes hossz Lges | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Hozzávaló váltólapka | XNEX 040308 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | AP.. 1003.. |
Szárkivitel | Weldon szár | Weldon szár | Weldon szár | Weldon szár | Weldon szár |
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Beállítási szög κ | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |