GARANT Power Tang 90° tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró 40/4 mm

Cikkszám: 215122 40/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Power Tang
    Vágóél ⌀ DC 40 mm
    Vágóélek száma Z 4
    Szárkivitel furattal
    Beállítási szög κ 90 fok
    Marási felhasználási Sarokmarás
    Élek felosztása egyenlőtlen
    belső hűtés igen
    Szerszámcsere PowerCard
    Maximális fogásmélység ap max 12 mm
    Teljes hossz Lges 40 mm
    Felfogó furat ⌀ 16 mm
    Hozzávaló váltólapka LO.. 130708
    Váltólapka csavar készlet 219882 (15IP; 3,0 Nm)
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 215122 40/4
    EAN / GTIN 4045197861368
    Gyártó száma 215122 40/4

    Leírás

    Kivitel:

    Maximális stabilitás a tangenciálisan elrendezett váltólapkáknak köszönhetően. Nagy előtolási értékek a maximális időegység alatti forgácsleválasztáshoz a forgácsoló erő irányában fennálló optimális váltólapka stabilitásnak köszönhetően.

    Figyelem:

    A 211750 sz. 3,0 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "Power Tang" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz