XNEX 080608, HBM20, Típus: UNI

Cikkszám: 215112 UNI
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,50 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,08 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
4 558 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XNEX 080608
Típus UNI
Típus HBM20
Szerszámanyag HM
Maximális fogásmélység ap max 4 mm
Cserék / élek száma 6
Bevonat CVD
Sarokrádiusz 0,8 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 215112 UNI
EAN / GTIN 4062406103101
Gyártó száma 215112 UNI
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
280
Acél < 750 N/mm²
P
240
Acél < 900 N/mm²
P
220
Acél < 1100 N/mm²
P
200
Acél < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
95
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalú 2×3 élű keményfém váltólapka sarokmarási műveletekhez.
A 6 él nagyon gazdaságos az alacsony élenkénti árnak köszönhetően.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 3mm.