Sarokmaró 90° furattal, XN.. váltólapkákhoz, ⌀ D / élek száma Z: 40/4mm

Cikkszám: 215102 40/4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Ferde bemarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 40 mm
Vágóélek száma Z 4
Száralak furattal
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Ferde bemarás
Élek felosztása egyenlőtlen
Belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 4 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó furat ⌀ 16 mm
Hozzávaló váltólapka XNEX 0806..
Váltólapka csavar készlet 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 215102 40/4
EAN / GTIN 4062406393250
Gyártó száma 215102 40/4
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Robusztus sarokmaró több oldalról körbezárt váltólapka fészkekkel a stabil megmunkálási feltételek érdekében.
A 215117 UNI váltólapkával nagy előtolású maróként használható.

Felhasználás:

Kétoldalas 3 élű XNEX0806.. lapkákkal, vagy egyoldalas 3 élű XNEX0806.. lapkákkal Nagy előtolású.

Figyelem:

GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó 211750 sz. 3,8 méret a 674252 sz. 15IP méretű pengével.