Kábeldob

Cikkszám: 2151/2450
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Kábeldob

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2151/2450
    EAN / GTIN 4017976121512
    Gyártó száma 2151/2450
    L-szám L90070 273

    Leírás

    Kivitel:

    Tartozékok

    Leírás:

    Kábeltekercs acéllemez műhelykocsihoz rögzítőkészletként. Közvetlen falra történő rögzítésre is alkalmas. Porszórtan kék RAL 5007. A VDE szerint hővédelemmel. Nedvességálló kivitel 25 m-es gumikábellel 3 x 1,5. Zárható lakattal (nem tartozék). A 2445, 2446, 2448, 2449, 2475, 2476, 2450/7016, 2452/7016, 2456/7016, 12450/7016, 12452/7016, 12456/7016, 5492, 5493, 5592, 5593, 5692, 5693 modellekhez.

    Jellemző:

    Szín: ragyogó kék

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz