Kábeldob

Cikkszám: 2151/2435
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Kábeldob

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2151/2435
    EAN / GTIN 4017976900629
    Gyártó száma 2151/2435
    L-szám L90070 287

    Leírás

    Kivitel:

    Tartozékok

    Leírás:

    Kábeldob 600 mm széles könnyű asztali kocsihoz rögzítőkészletként. Porszórtan kék RAL 5007. Könnyű rögzítés a kocsi tartócsövein lévő bilincsek segítségével. A VDE szerint hővédelemmel. Nedvességálló kivitel 25 m-es gumikábellel 3 x 1,5. Zárható lakattal (nem tartozék). 1602, 1802, 2742, 2752, 2942, 2952, 2622, 3742, 3762, 2702, 2722, 2632, 2633, 2634, 2635, 2435, 2436, 2437, 2438, 2105, 2106, 2107, 2108, 4550, 5834, 5836, 5839, 5844, 5837, 5838, 5862, 5864, 5866, 5868 modellekhez

    Jellemző:

    Teljes hossz (mm): 589
    Szín: ragyogó kék
    Megjegyzés: 600 mm széles könnyű kocsikhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz