Kábeldob

Cikkszám: 2151/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Kábeldob

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2151/1
    EAN / GTIN 4017976221519
    Gyártó száma 2151/1
    L-szám L90080 1083

    Leírás

    Kivitel:

    Tartozékok

    Leírás:

    Kábeldob a 600 mm széles MultiVario asztali kocsihoz való rögzítőkészletként. Porszórtan kék RAL 5007. Egyszerű rögzítés a kocsi tartócsövein lévő bilincsek segítségével. A VDE szerint hővédelemmel. Nedvességálló kivitel 25 m-es gumikábellel 3 x 1,5. Zárható lakattal (nem tartozék). A 2401, 2401B, 2401W, 2496, 2496B, 2496W, 2421, 2501, 2501B, 2561, 8101, 8201, 8301, 8241, 8341, 8121, 8221, 8321 modellekhez.

    Jellemző:

    Teljes hossz (mm): 600
    Szín: ragyogó kék
    Megjegyzés: a 600 mm széles MultiVario kocsikhoz

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz