Sík- / sarokmaró 90° 25/2 mm

Cikkszám: 215045 25/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 25 mm
Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel Weldon szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Sarokmarás
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Kinyúlási hossz L1 31 mm
Teljes hossz Lges 105 mm
Szár ⌀ Ds h6 25 mm
Hozzávaló váltólapka SOMT 09T304
Váltólapka csavar készlet 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215045 25/2
EAN / GTIN 4045197221674
Gyártó száma 215045 25/2

Leírás

Kivitel:

Edzett speciális szerszámacélból a kis vibrációjú járás és a hosszú használat érdekében. A kimondottan síkvágóél következtében igen jó felületek érhetők el.

Figyelem:

Ahhoz, hogy mind a 4 vágóélt használni lehessen, a váltólapkát mindig a megadott irányba kell elforgatni.
A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 9IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Sík- / sarokmaró 90°  25/2 mm

Sík- / sarokmaró 90° 25/2 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
280,28 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
186,69 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
190,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 2 2 2
Kinyúlási hossz L1 31 mm 44 mm 44 mm
Marási felhasználási Sarokmarás Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás Sarokmarás
Teljes hossz Lges 105 mm 100 mm 100 mm
Vágóél ⌀ DC 25 mm 25 mm 25 mm
Beállítási szög κ 90 fok 90 fok 90 fok
Szár ⌀ Ds h6 25 mm 25 mm 25 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz