Cserélhető pengék a PB 215 A, 8215 A, DigiTorque és MecaTorque markolatokhoz, belső hatlapú csavarokhoz

Cikkszám: 215.D 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Szerszámkészlet

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 215.D 6
    EAN / GTIN 7610733038794
    Gyártó száma PB 215.D 6
    L-szám L60060 1298

    Leírás

    Leírás:

    • Cserélhető penge a PB 215 A, 8215 A, DigiTorque és MecaTorque nyélhez
    • Szemenetes csavarokhoz
    • Precíz, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokhoz
    • Javas acél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
    • Sorszámmal ellátott lézeres címkézés, élettartam garancia

    Jellemző:

    • Cserélhető penge: Igen
    • Fémcsavarokhoz M: 8 mm
    • Hatszögletű aljzat Csavar mérete metrikus: 6 mm
    • Pengehossz: 140 mm
    • Profil: belső hatszögletű csavarokhoz mm
    • Teljes hossz: 220 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz