Hajlított kulcs, belső hatlapos csavarokhoz (hüvelykes méret), hosszú kivitelben

Cikkszám: 214Z.7/32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 214Z.7/32
EAN / GTIN 7610733012978
Gyártó száma PB 214Z.7/32
L-szám L60060 1649

Leírás

Leírás:

  • hosszú hatszögletű csavarhúzó
  • hatszögletű csavarokhoz (inch)
  • pontosan tört élek, biztonságos behelyezés a csavarokba
  • különleges rugóacél alapú ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézeres címkézés sorozatszámmal, élettartam garancia

Jellemző:

  • Hatszögletű csavar mérete inch Méretek: 7/32″
  • Markolat hossza belül: 162 mm
  • Profil: belső hatszögletű csavarokhoz inch
  • Tüskehossz belül: 26 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz