Hajlított kulcs, belső hatlapos csavarokhoz (hüvelykes méret), hosszú kivitelben

Cikkszám: 214Z.3/32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 214Z.3/32
    EAN / GTIN 7610733012930
    Gyártó száma PB 214Z.3/32
    L-szám L60060 1042

    Leírás

    Leírás:

    • hosszú hatszögletű csavarhúzó
    • hatszögletű csavarokhoz (inch)
    • pontosan tört élek, biztonságos behelyezés a csavarokba
    • különleges rugóacél alapú ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
    • lézeres címkézés sorozatszámmal, élettartam garancia

    Jellemző:

    • Hatszögletű csavar mérete inch Méretek: 3/32″
    • Markolat hossza belül: 97 mm
    • Profil: belső hatszögletű csavarokhoz inch
    • Tüskehossz belül: 17 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz