SOMT 083604 PDER INOX

Cikkszám: 214935 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,61 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,01 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
573 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOMT 083604 PDER
Típus INOX
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB8630
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,15 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 3,6 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 214935 INOX
EAN / GTIN 4045197747860

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Megerősített lapkavastagság pontosan megformált mélyedés geometriát tesz lehetővé a pozitív vágási tulajdonságok érdekében, és minimalizálja a törésveszélyt.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: