SOMT 083608 PDER, HB7510, Típus: ST1400

Cikkszám: 214925 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,23 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,69 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 082 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOMT 083608 PDER
Típus ST1400
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7510
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,17 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 3,6 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 214925 ST1400
EAN / GTIN 4045197706621
Gyártó száma 214925 ST1400

Alkalmazási táblázat

Acél < 1100 N/mm²
P
220
Acél < 1400 N/mm²
P
180
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Megerősített lapkavastagság pontosan megformált mélyedés geometriát tesz lehetővé a pozitív vágási tulajdonságok érdekében, és minimalizálja a törésveszélyt.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.