SOMT 083604 PDER ST900

Cikkszám: 214918 ST900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,23 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,69 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
610 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOMT 083604 PDER
Típus ST900
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7520
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,15 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 3,6 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 214918 ST900
EAN / GTIN 4045197674708
Gyártó száma 214918 ST900

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
320
Acél < 750 N/mm²
P
250
Acél < 900 N/mm²
P
210
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Megerősített lapkavastagság pontosan megformált mélyedés geometriát tesz lehetővé a pozitív vágási tulajdonságok érdekében, és minimalizálja a törésveszélyt.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.