SDMX 0903 AFEN UNI

Cikkszám: 214441 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,64 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,20 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 539 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SDMX 0903 AFEN
Típus UNI
Minőség HB735
Szerszámanyag HM
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 3,18 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 214441 UNI
EAN / GTIN 4045197601704
Gyártó száma 214441 UNI

Alkalmazási táblázat

Alu > 10% Si
N
650
Acél < 500 N/mm²
P
260
Acél < 750 N/mm²
P
200
Acél < 900 N/mm²
P
160
Acél < 1100 N/mm²
P
140
Acél < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
140
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

  • A váltólapkák nagyobb forgácsolási sebességekhez és előtolásokhoz alkalmasak.
  • Precíziósan szinterezve és köszörülve a legjobb felületminőség érdekében.
  • Finom szemcsézetű struktúra a nagy szívósság és kopásállóság érdekében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.