SEHT 1204 AFFN, HU7710, Típus: ALU

Cikkszám: 214350 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,70 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,58 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 867 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SEHT 1204 AFFN
Típus ALU
Minőség HU7710
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,24 mm
Cserék / élek száma 4
Bevonat bevonattal
Lapkavastagság E 4,76 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 214350 ALU
EAN / GTIN 4045197319531
Gyártó száma 214350 ALU

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
725
Alu (rövid forgácsú)
N
500
Alu > 10% Si
N
350
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.