BluGuard ütőkalapács

Cikkszám: 2142-3
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2142-3
EAN / GTIN 4000896196241
Gyártó száma 2142-3
L-szám L60140 4806

Leírás

Leírás:


  • Acél fogantyú védőhüvely – extra biztonság a HAZET-től
    • a legmagasabb szinKarosszéria szintező védelem a fogantyú törése ellen meghibásodás esetén
    • Nagyobb hajlítási szilárdság a Biztosítógyűrű, döntött stabilizáló gyűrű miatt
    • A HAZET acél fogantyú védőhüvely maximális védelmet biztosít meghibásodás esetén
  • Hickory nyél
  • Fogantyú védőtokkal
  • DIN 6475
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 280 mm
  • Nettó tömeg (kg): 1,72 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz