Kalapácskészlet a JumBoX 4.0-ban

Cikkszám: 2140/4
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2140/4
EAN / GTIN 4000896199327
Gyártó száma 2140/4
L-szám L60140 3857

Leírás

Leírás:

Tartalom:
  • BluGuard lakatos kalapács: Kalapácsfej: 300 g, hossz: 300 mm, tömeg: 400 g kalapácsfej

    : 500 g, hossz: 320 mm, tömeg: 600 g.
  • Műanyag kalapács, kalapácsfej: ⌀ 32 mm, hossz: 280 mm, tömeg: 325 g.
  • Gumitalp, kalapácsfej: ⌀ 54 x 90 mm, hossz: 320 mm, tömeg: 321 g..

BluGuard: Az új HAZET Hammer generáció. Nagyobb biztonság a munkahelyen
BluGuard lakatos kalapács
  • Acél védőhüvely: Extra biztonság a HAZET-től
  • A fokozat
  • Nagyobb hajlítási szilárdság a Biztosítógyűrű, döntött stabilizáló gyűrű miatt
  • A HAZET BluGuard acél fogantyú védőhüvely maximális védelmet biztosít meghibásodás esetén:
    • Nincs deformáció → csak kis karcolások
    • Pontosan, szorosan illeszkedik
  • Összehasonlítás az acél fogantyú védőhüvely nélküli markolattal:
    • Drámaian felismerhető a fogantyú sérülése
    • Az élettartam lerövidítése és a törés nagy kockázata
  • Csuklás fogantyú védőhüvelylel
  • DIN 1041
  • Made in Germany
Műanyag kalapács
  • Cserélhető fejek ütésálló cellulóz-acetátból
  • Hamutartás
  • Made in Germany
  • DIN 1041
  • Eszközök száma: 4

Tartalom:

  • 2143
  • 1951-32
  • 2140-30
  • 2140-50

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz