BluGuard mérnöki kalapács

Cikkszám: 2140-50
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2140-50
EAN / GTIN 4000896196166
Gyártó száma 2140-50
L-szám L60140 3891
Gyártó HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • A fokozat
  • Acél fogantyú védőhüvely – extra biztonság a HAZET-től
    • a legmagasabb szinKarosszéria szintező védelem a fogantyú törése ellen meghibásodás esetén
    • Nagyobb hajlítási szilárdság a Biztosítógyűrű, döntött stabilizáló gyűrű miatt
    • A HAZET acél fogantyú védőhüvely maximális védelmet biztosít meghibásodás esetén
  • Hickory nyél
  • Fogantyú védőtokkal
  • DIN 1041
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 320 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,6 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz