BluGuard mérnöki kalapács

Cikkszám: 2140-20
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
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2140-20
    EAN / GTIN 4000896196135
    Gyártó száma 2140-20
    L-szám L60140 4033

    Leírás

    Leírás:

    • A fokozat
    • Acél fogantyú védőhüvely – extra biztonság a HAZET-től
      • a legmagasabb szinKarosszéria szintező védelem a fogantyú törése ellen meghibásodás esetén
      • Nagyobb hajlítási szilárdság a Biztosítógyűrű, döntött stabilizáló gyűrű miatt
      • A HAZET acél fogantyú védőhüvely maximális védelmet biztosít meghibásodás esetén
    • Hickory nyél
    • Fogantyú védőtokkal
    • DIN 1041
    • Németországban készült
    • Méretek / hosszúság: 280 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,28 kg.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz