Visszarúgásmentes acéltengely 35 mm

Cikkszám: 214.R35
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 214.R35
EAN / GTIN 3148511488157
Gyártó száma 214.R35
L-szám L60130 2668

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: visszarúgásmentes acéltengely: a tengely acélgolyókkal van töltve, így megakadályozza a visszarúgást
  • cserélhető nejlonhegyek, keménység Shore D74
  • ezek a nagy átmérőjű ütőpálcák közvetlenül kézzel használhatók az alkatrészek óvatos behelyezésére.

Jellemző:

  • d [mm]: 35
  • L [mm]: 157
  • Melléklet: 212.E35
  • [g]: 620
  • [kg]: 0.620

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz