Szabványos ütőfelület 15 mm

Cikkszám: 214.15
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
Termék fajtája Lyukasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 214.15
EAN / GTIN 3148511487792
Gyártó száma 214.15
L-szám L60130 5810

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Acél középrész
  • Cserélhető nejlonhegyek, Shore D74 keménység
  • Használható kalapáccsal vagy kézzel csapágyak vagy kisebb alkatrészek behelyezéséhez vagy kiemeléséhez
  • Bronz vagy sárgaréz ütőrudak cseréje

Jellemző:

  • d [mm]: 15
  • L [mm]: 175
  • Melléklet: 212.E15
  • [g]: 200
  • [kg]: 0.200

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz