Szabványos ütővas ütőfelület 10 mm

Cikkszám: 214.10
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
    Termék fajtája Lyukasztó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 214.10
    EAN / GTIN 3148511487778
    Gyártó száma 214.10
    L-szám L60130 5445

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Acél középrész
    • Cserélhető nejlonhegyek, Shore D74 keménység
    • Használható kalapáccsal vagy kézzel csapágyak vagy kisebb alkatrészek behelyezéséhez vagy kiemeléséhez
    • Bronz vagy sárgaréz ütőrudak cseréje

    Jellemző:

    • d [mm]: 10
    • L [mm]: 166
    • Melléklet: 212.E10
    • [g]: 100
    • [kg]: 0.100

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz