SEEN 1203 AFTN ST500

Cikkszám: 213900 ST500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,52 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,60 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 189 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SEEN1203-AFTN
Típus ST500
Minőség CU7725
Szerszámanyag Cermet
Előtolás fz / fog 0,19 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 3,18 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213900 ST500
EAN / GTIN 4045197302700
Gyártó száma 213900 ST500

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
300
Acél < 750 N/mm²
P
250
Acél < 900 N/mm²
P
220
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.