SPLR 120308 S UNI

Cikkszám: 213600 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,52 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,60 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
131 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SPLR 120308 S
Típus UNI
Minőség HB7535
Szerszámanyag HM
Lapkavastagság E 3,18 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213600 UNI
EAN / GTIN 4045197319371
Gyártó száma 213600 UNI

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
500
Alu (rövid forgácsú)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Acél < 500 N/mm²
P
250
Acél < 750 N/mm²
P
250
Acél < 900 N/mm²
P
250
Acél < 1100 N/mm²
P
140
Acél < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
200
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz