SPKN 1203 EDER ST1400

Cikkszám: 213530 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    8,38 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    6,99 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 827 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód SPKN 1203 EDER
    Típus ST1400
    Minőség HU7730
    Szerszámanyag HM
    Előtolás fz / fog 0,18 mm
    Lapkavastagság E 3,18 mm
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 213530 ST1400
    EAN / GTIN 4045197319319
    Gyártó száma 213530 ST1400

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    250
    Acél < 750 N/mm²
    P
    250
    Acél < 900 N/mm²
    P
    250
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    140
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    110
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz