ONMU 05T6 ANER, HB7730, Típus: GG

Cikkszám: 213437 GG
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    25,75 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    21,46 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
410 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód ONMU 05T6 ANER
Típus GG
Minőség HB7730
Szerszámanyag HM
Maximális fogásmélység ap max 3 mm
Előtolás fz / fog 0,3 mm
Cserék / élek száma 16
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213437 GG
EAN / GTIN 4045197662880
Gyártó száma 213437 GG

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K
200
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalú váltólapka 2×8 vágóéllel.

Ajánlás:

A maximális felületminőségekhez az E lapkatűrést válassza és a széles simító váltólapkával/lapkákkal kombinálja.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 ... 1×D / ap max