ONMU 05T6 ANER, HB8630, Típus: INOX

Cikkszám: 213435 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    25,75 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    21,46 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
541 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód ONMU 05T6 ANER
Típus INOX
Minőség HB8630
Szerszámanyag HM
Maximális fogásmélység ap max 3 mm
Előtolás fz / fog 0,2 mm
Cserék / élek száma 16
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213435 INOX
EAN / GTIN 4045197747822
Gyártó száma 213435 INOX

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalú váltólapka 2×8 vágóéllel.

Ajánlás:

A maximális felületminőségekhez az E lapkatűrést válassza és a széles simító váltólapkával/lapkákkal kombinálja.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 ... 1×D / ap max