Fa balta ∙ 1250 g

Cikkszám: 2133-1250
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
    Termék fajtája Fejsze

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2133-1250
    EAN / GTIN 4000896231133
    Gyártó száma 2133-1250
    L-szám L60140 5185

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    Rönkök tapintása, 20 cm ⌀-ig vágott Karosszéria szintezőzifa hasadékok és kisebb fák kivágása
    • Könnyű behatolás a fába a speciálisan polírozott vágóélnek köszönhetően (lamella csiszolási technológia)
    • Csúszásmentes markolat vége
    • Hossz (fogantyú): 700 mm
    • Ütközésvédő hüvely, amely meghibásodás esetén növeli az élettartamot
    • Szerszámfej és fa nyél hármas biztonsági ékekkel (2132-600 dupla ékekkel)
    • Kiváló minőségű C60 szerszámacél (2135-3000: C45 szerszámacél)
    • Eredeti USA csuklás fogantyú, ergonómikus alakú
    • Csúszásmentes, kényelmes markolat

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz