{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Hi5 | |
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | furattal | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 25,6 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,4 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 16 mm | |
Hozzávaló váltólapka | POMX 0704.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 213210 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197783547 | |
Gyártó száma | 213210 40/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hi5 nagy előtolású maró 40/4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
331,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
336,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó furat ⌀ | 16 mm | 16 mm |
Beállítási szög κ | 90 fok | 9 fok |
Teljes hossz Lges | 40 mm | 40 mm |
Hozzávaló váltólapka | POMX 0704.. | XD.. 09T308 |
Szárkivitel | furattal | furattal |
Maximális fogásmélység ap max | 1,4 mm | 1,15 mm |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró |