Sappie

Cikkszám: 2132-3
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
    Cikkszám 2132-3
    EAN / GTIN 4000896244607
    Gyártó száma 2132-3
    L-szám L60140 5428

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    A fatörzsek biztonságos mozgása és felemelése
    • Folyamatos használatra erdészeti munkák során vagy Karosszéria szintezőzifa feldolgozásához
    • A fogantyú hibamentes és szilánkmentes hickory fából készült (eredeti USA)
    • Dupla ék a szerszámfej és a fogantyú között
    • Gumi védőhüvely
    • Fogantyú hossza: 400 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,55 kg.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz