POMX 0704ZESR R, HB9715, Típus: HART

Cikkszám: 213131 HART
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,31 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,93 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 672 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód POMX 0704ZESR R
Típus HART
Típus HB9715
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 3,61 mm
Előtolás fz / fog 0,5 mm
Cserék / élek száma 5
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 213131 HART
EAN / GTIN 4045197743244
Gyártó száma 213131 HART
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
50
Acél < 60 HRC
H
40
Acél < 65 HRC
H
35
Acél < 67 HRC
H
30
GG(G)
K
300
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Síkvágóél hossza: 1,5 mm a nagyon jó felületminőség érdekében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 … 1×D / ap max = 1,4 mm.