RainBow Hajlított kulcs, gömbvéggel hatszögletű csavarokhoz (hüvelyk), hosszú kivitelben

Cikkszám: 212Z.L 1/20 WH
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212Z.L 1/20 WH
EAN / GTIN 7610733249275
Gyártó száma PB 212Z.L 1/20 WH
L-szám L60060 2197

Leírás

Leírás:

  • RainBow offset csavarhúzó, hosszú, gömbfejjel
  • hatlapfejű csavarokhoz (inch)
  • krómozott és porszórt, méret szerint színkódolt, a megfelelő szerszám gyorsan kéznél
  • tökéletesen formázott gömbfej, lehetővé teszi a csavarok akár 30°-os szögben történő elforgatását
  • speciális rugóacél alapú ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • sorszámmal ellátott címkével ellátva, élettartam garancia

Jellemző:

  • Hatszögletű csavar mérete inch Méretek: 1/20″
  • Markolat hossza belül: 70 mm
  • Profil: belső hatszögletű csavarokhoz inch
  • Szín: fehér
  • Tüskehossz belül: 12 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban