Hajlított kulcs, gömbvéggel hatszögletű csavarokhoz (inch)

Cikkszám: 212Z.1/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 212Z.1/8
    EAN / GTIN 7610733008087
    Gyártó száma PB 212Z.1/8
    L-szám L60060 2163

    Leírás

    Leírás:

    • Karos csavarhúzó gömbfejjel
    • hatlapfejű csavarokhoz (inch)
    • tökéletesen formázott gömbfej, lehetővé teszi a csavarok akár 30°-os szögben történő elforgatását
    • speciális ötvözet rugóacél alapon, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
    • lézeres címkézés sorozatszámmal, élethosszig tartó garancia

    Jellemző:

    • Hatszögletű csavar mérete inch Méretek: 1/8″
    • Markolat hossza belül: 70 mm
    • Profil: belső hatszögletű csavarokhoz inch
    • Tüskehossz belül: 19 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz