SLS 60 mm-es visszarúgásmentes kalapács

Cikkszám: 212A.60SLS
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212A.60SLS
EAN / GTIN 3662424028557
Gyártó száma 212A.60SLS
L-szám L60130 9628

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve, amely megakadályozza a véletlen leejtést.
  • Különleges biztonsági berendezés préselt acélkábel segítségével, elforgatható opcióval a nagyobb munkakomfortért a magasban végzett munka során.
  • Üvegszálas nyél
  • Acél középrész
  • Könnyen cserélhető speciális nejlon rögzítőelemek
  • Shore D keménység 74 ± 5
  • Ergonomikus PVC nyél
  • Epoxi fekete.

Jellemző:

  • d [mm]: 60
  • L [mm]: 330
  • L1 [mm]: 145
  • [kg]: 1.690

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz