{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | XDLW 120408 TN | |
Típus | ST1400 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HB7720 | |
Szerszámanyag | HM | |
Programozási rádiusz ha ap max | 2,6 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,8 mm | |
Előtolás fz / fog | 1 mm | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 212975 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197454911 | |
Gyártó száma | 212975 ST1400 |