XDPW 09T308 SR HART

Cikkszám: 212956 HART
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,58 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,99 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
590 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XDPW 09T308 SR
Típus HART
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7720
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 1,99 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,15 mm
Előtolás fz / fog 0,43 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212956 HART
EAN / GTIN 4045197812636
Gyártó száma 212956 HART

Alkalmazási táblázat

Acél < 50 HRC
H
100
Acél < 55 HRC
H
80
Acél < 60 HRC
H
50
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 … 1×D / ap max