XDPT 09T308 ER HART

Cikkszám: 212952 HART
Kedvezmény
15,97 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,12 € 15,97 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    7,60 € 13,31 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 468 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód XDPT 09T308 ER
    Típus HART
    Sarokrádiusz 0,8 mm
    Minőség HB7720
    Szerszámanyag HM
    Programozási rádiusz ha ap max 1,99 mm
    Maximális fogásmélység ap max 1,15 mm
    Előtolás fz / fog 0,43 mm
    Cserék / élek száma 4
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 212952 HART
    EAN / GTIN 4045197812629
    Gyártó száma 212952 HART

    Alkalmazási táblázat

    TOOLOX 44
    H
    140
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Figyelem:

    Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 … 1×D / ap max

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz