XDPW 070308 SR HART

Cikkszám: 212933 HART
Kedvezmény
15,11 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    8,04 € 15,11 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    6,70 € 12,59 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 526 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XDPW 070308 SR
Típus HART
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7720
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 1,58 mm
Maximális fogásmélység ap max 0,85 mm
Előtolás fz / fog 0,36 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212933 HART
EAN / GTIN 4045197812582
Gyártó száma 212933 HART

Alkalmazási táblázat

Acél < 50 HRC
H
100
Acél < 55 HRC
H
80
Acél < 60 HRC
H
50
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 … 1×D / ap max