XDLT 070308 ER ALU

Cikkszám: 212921 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,64 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,87 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 234 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XDLT 070308 ER
Típus ALU
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HU 7810
Programozási rádiusz ha ap max 1,58 mm
Maximális fogásmélység ap max 0,85 mm
Előtolás fz / fog 0,65 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212921 ALU
EAN / GTIN 4045197581402
Gyártó száma 212921 ALU

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
1200
Alu (rövid forgácsú)
N
1500
Alu > 10% Si
N
1100
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 … 1×D / ap max