Csavaros fúrószerszámok tokban

Cikkszám: 2128N-1
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2128N-1
EAN / GTIN 4000896218844
Gyártó száma 2128N-1
L-szám L60140 4460

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Fúrógépek és fúróállványok kerek tengelyű fúróval.
Case acél ∙ öntöttvas ∙ öntött acél ∙ ∙ kemény műanyag ∙ hőálló acél ∙ hidegen megmunkált acél ∙ műanyag ∙ ötvözött acél (legfeljebb 900 N/mm² szilárdság) ∙ nemvasfémek ∙ rozsdamentes acél ∙ saválló acél ∙ szinterezett vas ∙ öntött acél ∙ temperöntvény acél ∙ nem ötvözött acél ∙ hőkezelt acél ∙ forró acél
  • Időt és energiát takarít meg: A HSS csavarfúrók lehetővé teszik a gyors fúrást kevesebb érintkezési erővel, mint a hagyományos fúrók
  • Nagy teljesítményű, precíziós talajú spirálfúrók nagysebességű acélból (HSS)
  • Önközpontosító fúróhegy kúpos felületi csiszolással a DIN 1412 ∙ 118°-os csúcsszög szerint ∙ tökéletes központosítás szemcsézés és túrázás nélkül
  • A két vágóél és a két spirálbarázda gyorsan eltávolítja az anyagot, és meghosszabbítja annak élettartamát
  • Hosszú élettartam (élettartam), kiváló kopásállóság a robusztus magvastagságnak és a munkaterületen kifejezett keménységnek (felületi minőség) köszönhetően
  • Hengeres szár (a szár átmérője megegyezik a fúró átmérőjével) ∙ átmérő Karosszéria szintezőrés h 8 ∙ legnagyobb pontosság (fokozott koncentrikusság)
  • 25 db-os, ⌀ 1 – 13 mm, 0,5 mm-rel növelve: 1 fúró x ⌀ 1,0 ∙ 1,5 ∙ 2,0 ∙ 2,5 ∙ 3,0 ∙ 3,5 ∙ 4,0 ∙ 4,5 ∙ 5,0 ∙ 5,5 ∙ 6,0 ∙ 6,5 ∙ 7,0 ∙ 7,5 ∙ 8,0 ∙ 8,5 ∙ 9,0 ∙ 9,5 ∙ 10,0 ∙ 10,5 ∙ 11,0 ∙ 11,5 ∙ 12,0 ∙ 12,5 ∙ 13,0 mm
  • Jobb vágás
  • DIN 338

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz