{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | XOMT060310ZZER | |
Típus | UNI | |
Minőség | HB415 | |
Szerszámanyag | HM | |
Ajánlott fogásmélység ap max | 1 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1 mm | |
Programozási rádiusz ha ap max | 2 mm | |
Lapvastagság S | 3.18 mm | |
Cserék / élek száma | 3 | |
Sarokrádiusz | 1 mm | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 212854 UNI | |
EAN / GTIN | 4045197943101 | |
Gyártó száma | 212854 UNI |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
XOMT060310ZZER, HB415, Típus: UNI
érdeklődés szerint
Raktáron
715 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
15,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
13,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
331 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
22,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
18,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 3 | 6 |
Sarokrádiusz | 1 mm | 1 mm |
Váltólapka ISO kód | XOMT060310ZZER | XNEX 080608 |
Lapvastagság S | 3.18 mm | 6.35 mm |
Szerszámanyag | HM | HM |
Típus | UNI | UNI |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz | Váltólapka maráshoz |