XOMT060310ZZER, HB4420, Típus: S

Cikkszám: 212852 S
Kedvezmény
15,82 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    8,40 € 15,82 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    7,00 € 13,18 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 071 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XOMT060310ZZER
Típus S
Minőség HB4420
Szerszámanyag HM
Ajánlott fogásmélység ap max 0,6 mm
Maximális fogásmélység ap max 1 mm
Programozási rádiusz ha ap max 2 mm
Előtolás fz / fog 0,4 mm
Lapvastagság S 3.18 mm
Cserék / élek száma 3
Bevonat PVD
Sarokrádiusz 1 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212852 S
EAN / GTIN 4045197625731
Gyártó száma 212852 S

Alkalmazási táblázat

Inconel
S
30
Nedvesen maximum
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5...1×D / ap max