{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 30 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 40 mm | |
Teljes hossz Lges | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 44 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 58 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,5 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 4,42 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 10,34 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XDM.120516 | |
Beállítási szög κ | 11 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212813 30/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939227 | |
Gyártó száma | 212813 30/2 |