{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | ST1400 | |
Minőség | HB4015 | |
Szerszámanyag | HM | |
Wiper rádiusz axiálisan | 25 mm | |
Wiper rádiusz radiálisan | 50 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 4 mm | |
Élhossz Lc | 12,5 mm | |
Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 | 0,18 mm | |
Előtolás fz acélban < 60 HRC | 0,12 mm | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Bevonat | TiN | |
Sarokrádiusz | 4 mm | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 212792 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4062406103323 | |
Gyártó száma | 212792 ST1400 |