{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | HART | |
Minőség | HB7705 | |
Szerszámanyag | HM | |
Wiper rádiusz axiálisan | 16 mm | |
Wiper rádiusz radiálisan | 32 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 1 mm | |
Élhossz Lc | 8 mm | |
Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 | 0,1 mm | |
Előtolás fz acélban < 60 HRC | 0,08 mm | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Bevonat | TiN | |
Sarokrádiusz | 1 mm | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 212776 HART | |
EAN / GTIN | 4062406103170 | |
Gyártó száma | 212776 HART |