Marólapka ⌀ 16 mm Highfeed ST1400

Cikkszám: 212756 ST1400
Kedvezmény
48,96 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    27,72 € 48,96 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    23,10 € 40,80 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
566 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus ST1400
    Minőség HB7530
    Szerszámanyag HM
    Maximális fogásmélység ap max 0,8 mm
    Programozási rádiusz ha ap max 1,6 mm
    Előtolás fz rövid forgácsú aluban 0,6 mm
    Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 0,8 mm
    Cserék / élek száma 1
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 212756 ST1400
    EAN / GTIN 4045197761897
    Gyártó száma 212756 ST1400

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    200
    Acél < 750 N/mm²
    P
    180
    Acél < 900 N/mm²
    P
    160
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    140
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    GG(G)
    K
    160
    Uni
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.
    • Rádiusz-, körfutási pontosság: ±0,015 mm.
    • Cserepontosság lapkáról lapkára: ±0,025 mm.

    Felhasználás:

    „Highfeed” tóruszlapkák nagyobb előtolásokhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz