Marólapka ⌀ 10 mm ALU

Cikkszám: 212714 ALU
Kedvezmény
54,59 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    30,96 € 54,59 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    25,80 € 45,49 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
376 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus ALU
    Minőség HU7810
    Szerszámanyag HM
    Sarokrádiusz R 1 mm
    Előtolás fz rövid forgácsú aluban 0,2 mm
    Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 0,2 mm
    Cserék / élek száma 1
    Sarokrádiusz 1 mm
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 212714 ALU
    EAN / GTIN 4045197761552
    Gyártó száma 212714 ALU

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    1400
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    700
    Alu > 10% Si
    N
    500
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.
    • Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság: ±0,015 mm.

    Felhasználás:

    Tóruszlapkák sarokrádiusszal. A forgácsoló erő és a vibráció csökkentéséhez.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz