1/4″ Nut Twister 5.5 mm 5,5 mm

Cikkszám: 2127 5.5mm
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
Termék fajtája Lehúzó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2127 5.5mm
EAN / GTIN 4991644009534
Gyártó száma 2127 5.5mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 23 mm
Dimenzió D2: 13 mm
D1: 8,8 mm
Hosszúság: 5 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 5,5 mm
NUTTWISTER
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz